絞り込み
ひょう量
- 2kg
- 1kg(6)
- 4kg(7)
- 8kg(4)
- 12kg(4)
- 20kg(5)
- 30kg(5)
- 50kg(2)
- 100kg(2)
- 200g(2)
- 200kg(1)
- 310g(1)
- 400g(2)
- 500g(4)
- 510g(1)
- 600g(1)
- 1000g(1)
- 2000g(3)
- 4000g(2)
- 5100g(1)
最小表示
- 5g(4)
- 10g(3)
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(5)
種類
上皿はかり(5)
表示形式

アナログ(6)
アナログ
計量皿形状
- 角(6)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 217×217(4)
- 220×210(1)
160×160・217×217・220×210
ブランド
- Yamato(大和製衡)(4)
- シンワ測定(1)
- 大和(1)
- 高森コーキ(1)
- ナリカ(1)
Yamato(大和製衡)・シンワ測定・大和・高森コーキ・ナリカ
「ひょう量」から絞り込む
1kg(6)
2kg
4kg(7)
8kg(4)
12kg(4)
20kg(5)
30kg(5)
500g(4)
2000g(3)
4000g(2)

上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
普及型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
普及型上皿はかり 2kg
大和¥9,598税込¥10,5581台当日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。ひょう量2kg使用範囲50g~2kg目量(g)5目量5g測定可能質量(g)最小50材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266型番SDX-2計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥21,980税込¥24,1781台14日以内出荷質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり