絞り込み
ひょう量
  • 30kg
  • 1kg(6)
  • 2kg(8)
  • 4kg(7)
  • 8kg(4)
  • 12kg(4)
  • 20kg(5)
  • 50kg(2)
  • 100kg(2)
  • 200g(2)
  • 200kg(1)
  • 310g(1)
  • 400g(2)
  • 500g(3)
  • 510g(1)
  • 600g(1)
  • 1000g(1)
  • 2000g(3)
  • 4000g(2)
  • 5100g(1)
最小表示
  • 100g(3)
  • 300g(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
種類
  • 種類上皿はかり(4)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
アナログ
計量皿形状
  • 角(5)
角
計量皿寸法(mm)
  • 217×217(1)
  • 250×250(1)
  • 260×245(1)
  • 303×303(1)
217×217・250×250・260×245・303×303
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • シンワ測定(1)
  • 高森コーキ(1)
  • KF(1)
Yamato(大和製衡)・シンワ測定・高森コーキ・KF
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
1kg(6)
2kg(8)
4kg(7)
8kg(4)
12kg(4)
20kg(5)
30kg
500g(3)
2000g(3)
4000g(2)
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 上皿自動秤 KF

    上皿自動秤

    KF(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で30kgまで量れます。
    ひょう量(kg)30寸法(mm)約300×300×340質量(kg)約6.5種類上皿はかり表示形式アナログ計量皿形状角
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    計量皿寸法(mm)217×217検定検定品計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 特大型上皿はかり 校正証明書付 Yamato(大和製衡)

    特大型上皿はかり 校正証明書付

    Yamato(大和製衡)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    14日以内出荷
    ひょう量(kg)30最小表示(g)100仕様★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。質量(kg)8.1種類上皿はかり本体寸法(mm)303×346×358使用範囲1~30kg計量皿寸法(mm)303×303目盛板外径(mm)261表示形式アナログアズワン品番1-574-01-20計量皿形状角校正証明書一般校正

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ上皿はかり