絞り込み
ひょう量
- 4000g
- 1kg(6)
- 2kg(8)
- 4kg(7)
- 8kg(4)
- 12kg(4)
- 20kg(5)
- 30kg(5)
- 50kg(2)
- 100kg(2)
- 200g(2)
- 200kg(1)
- 310g(1)
- 400g(2)
- 500g(3)
- 510g(1)
- 600g(1)
- 1000g(1)
- 2000g(3)
- 5100g(1)
最小表示
- 20g(1)
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
種類
上皿はかり(1)
電子天秤(1)
表示形式

アナログ(1)

デジタル(1)
アナログ・デジタル
計量皿形状
- 角(2)
角
計量皿寸法(mm)
- 133×170(1)
- 160×160(1)
133×170・160×160
ブランド
- エスコ(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
エスコ・Yamato(大和製衡)
「ひょう量」から絞り込む
1kg(6)
2kg(8)
4kg(7)
8kg(4)
12kg(4)
20kg(5)
30kg(5)
500g(3)
2000g(3)
4000g

4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥21,980税込¥24,1781台14日以内出荷質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり