絞り込み
ひょう量
- 500g
- 1kg(6)
- 2kg(8)
- 4kg(7)
- 8kg(4)
- 12kg(4)
- 20kg(5)
- 30kg(5)
- 50kg(2)
- 100kg(2)
- 200g(2)
- 200kg(1)
- 310g(1)
- 400g(2)
- 510g(1)
- 600g(1)
- 1000g(1)
- 2000g(3)
- 4000g(2)
- 5100g(1)
最小表示
- 2g(2)
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
種類
上皿はかり(2)
表示形式

アナログ(2)
アナログ
計量皿形状
- 角(3)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 180×180(1)
160×160・180×180
ブランド
- エスコ(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 高森コーキ(1)
エスコ・Yamato(大和製衡)・高森コーキ
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ひょう量」から絞り込む
1kg(6)
2kg(8)
4kg(7)
8kg(4)
12kg(4)
20kg(5)
30kg(5)
500g
2000g(3)
4000g(2)

中型ステンレス製上皿自動秤
高森コーキ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。幅(mm)149高さ(mm)200質量(g)1500奥行(mm)235目盛(mm)160計量皿寸法(mm)180×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×235×200計量皿形状角
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥22,980税込¥25,2781台14日以内出荷質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
500g( 2g) 上皿はかり
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷ひょう量(g)500最小目盛(g)2エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-500計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500g計量皿形状角皿ひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり