絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Yamato(大和製衡)(3)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • 高森コーキ(1)
ひょう量
  • 12kg(1)
  • 20kg(1)
  • 30kg(5)
最小表示
  • 100g
  • 0.2kg(1)
  • 0.5kg(1)
  • 1g(1)
  • 2g(4)
  • 5g(8)
  • 10g(8)
  • 20g(8)
  • 50g(9)
  • 200g(3)
  • 300g(1)
  • 500g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(6)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(6)
表示形式
表示形式
アナログ(5)
アナログ
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 217×217(1)
  • 244×244(1)
  • 245×230(1)
  • 250×250(1)
  • 260×245(1)
  • 303×303(3)
  • 320×320(1)
217×217・244×244・245×230・250×250・260×245・303×303・320×320
計量皿形状
  • (7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定(23件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)標準型上皿はかり SDXYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)特大型上皿はかりYamato(大和製衡)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
見やすい上皿自動秤 高森コーキ見やすい上皿自動秤高森コーキ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から9日以内出荷
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
特大型上皿はかり 校正証明書付 Yamato(大和製衡)特大型上皿はかり 校正証明書付Yamato(大和製衡)
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
仕様★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。質量(kg)8.1種類上皿はかりひょう量(kg)30最小表示(g)100本体寸法(mm)303×346×358使用範囲1~30kg計量皿寸法(mm)303×303目盛板外径(mm)261表示形式アナログアズワン品番1-574-01-20計量皿形状校正証明書一般校正
30kg 上皿はかり エスコ30kg 上皿はかりエスコ
25,200税込27,720
1個
翌々日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)303×303エスコ品番EA715AB-30質量(kg)8.1本体寸法(mm)303×346×358使用範囲1kg~30kg型番SD-30目量(g)100検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)261材質(天板)鉄製ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)277

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ上皿はかり