絞り込み
ひょう量
- 4kg(3)
- 8kg(2)
- 4000g(1)
最小表示
- 20g
- 0.2kg(1)
- 0.5kg(1)
- 1g(3)
- 2g(4)
- 5g(7)
- 10g(7)
- 50g(5)
- 100g(6)
- 200g(3)
- 300g(1)
- 500g(1)
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(5)
種類
上皿はかり(5)
表示形式

アナログ(4)
アナログ
計量皿形状
- 角(6)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 200×200(1)
- 217×217(2)
- 220×210(1)
160×160・200×200・217×217・220×210
ブランド
- モノタロウ(1)
- Yamato(大和製衡)(3)
- シンワ測定(1)
- 高森コーキ(1)
モノタロウ・Yamato(大和製衡)・シンワ測定・高森コーキ
「ひょう量」から絞り込む
4kg(3)
8kg(2)
4000g(1)

上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥21,980税込¥24,1781台14日以内出荷質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり