絞り込み
ひょう量
- 4kg(3)
- 8kg(2)
- 15kg(2)
- 20kg(3)
- 30kg(4)
- 60kg(1)
- 120kg(1)
- 150kg(2)
- 1000g(2)
- 4000g(1)
最小表示
- 20g
- 0.001g(10)
- 0.001kg(2)
- 0.005kg(18)
- 0.01g(28)
- 0.01kg(25)
- 0.02g(4)
- 0.02kg(15)
- 0.05g(9)
- 0.05kg(4)
- 0.1g(73)
- 0.2g(25)
- 0.5g(52)
- 1g(134)
- 2g(60)
- 5g(49)
- 10g(26)
- 50g(13)
- 100g(7)
- 200g(4)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
- g(グラム)(4)
- kg(キログラム)(9)
- PCS(2)
種類
上皿はかり(6)
台はかり(2)
電子天秤(3)
表示形式

アナログ(4)

デジタル(8)
校正証明書
- 付き(7)
付き
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 200×200(1)
- 217×217(2)
- 220×210(1)
- 230×190(4)
- 232×179(1)
- 300×380(1)
- 355×443(1)
- 370×500(1)
160×160・200×200・217×217・220×210・230×190・232×179・300×380・355×443・370×500
適合地域
- 三重県(4)
- 京都府(4)
- 佐賀県(4)
- 兵庫県(4)
- 北海道(4)
- 千葉県(4)
- 和歌山県(4)
- 埼玉県(4)
- 大分県(4)
- 大阪府(4)
- 奈良県(4)
- 宮城県(4)
- 宮崎県(4)
- 富山県(4)
- 山口県(4)
- 山梨県(4)
- 岐阜県(4)
- 岡山県(4)
- 岩手県(4)
- 島根県(4)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
- 角(14)
角
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- Yamato(大和製衡)(3)
- エスコ(2)
- シンワ測定(1)
- 高森コーキ(1)
- テラオカ(1)
- CAS[はかり](1)
- クボタ(Kubota)(1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・エスコ・シンワ測定・高森コーキ・テラオカ・CAS[はかり]・クボタ(Kubota)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
商品豆知識

上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から13日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から39日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ
クボタ(Kubota)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)検定なし材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)
防水型デジタル上皿はかり
テラオカ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から9日以内出荷●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g![ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20820304-230213-02.jpg)
ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付
CAS[はかり]¥95,980税込¥105,5781台19日以内出荷から28日以内出荷持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。 表示部は容易に分離できます。 約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。寸法(mm)355×615×85種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属)表示バックライト大型液晶本体質量(kg)約6.5計量皿寸法(mm)355×443表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥21,980税込¥24,1781台14日以内出荷質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
デジタルはかり
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷エスコ品番EA715DB-30A質量(kg)1.9種類デジタルはかり外形寸法(mm)244×232×137ひょう量(kg)20/30電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)目量(g)20/50計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25機能風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
















![ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20820304-230213-02.jpg)