絞り込み
ひょう量
- 400g(1)
- 500g(3)
最小表示
- 2g
- 0.2kg(1)
- 0.5kg(1)
- 1g(3)
- 5g(7)
- 10g(7)
- 20g(6)
- 50g(5)
- 100g(6)
- 200g(3)
- 300g(1)
- 500g(1)
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
種類
上皿はかり(3)
表示形式

アナログ(3)
アナログ
計量皿形状
- 角(4)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 180×180(1)
- 190×185(1)
160×160・180×180・190×185
ブランド
- Yamato(大和製衡)(2)
- シンワ測定(1)
- 高森コーキ(1)
Yamato(大和製衡)・シンワ測定・高森コーキ
「ひょう量」から絞り込む
400g(1)
500g(3)

中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981台当日出荷くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
中型ステンレス製上皿自動秤
高森コーキ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。目盛(mm)160計量皿形状角
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥22,980税込¥25,2781台14日以内出荷質量(kg)1.4種類上皿はかり目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり