絞り込み
最小表示
- 0.01kg(9)
- 0.02kg(4)
- 0.04kg(2)
- 10g(2)
- 20g(3)
- 20kg(1)
- 50g(1)
- 200g(1)
ひょう量
- 20kg
- 3kg(24)
- 6kg(30)
- 15kg(28)
- 30kg(28)
- 60kg(12)
- 120g(12)
- 220g(28)
- 420g(13)
- 620g(23)
- 1000g(13)
- 1200g(18)
- 2000g(24)
- 2200g(29)
- 3000g(30)
- 5000g(15)
- 5200g(14)
- 6000g(30)
- 15000g(10)
- 30000g(9)
- ひょう量をもっと見る
種類
上皿はかり(4)
電子天秤(6)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(9)
校正証明書
- 付き(6)
計量皿寸法(mm)
- 176×224(1)
- 178×219(1)
- 230×190(9)
- 230×230(1)
- 232×179(1)
- 242×213(1)
176×224・178×219・230×190・230×230・232×179・242×213
風袋引機能
- あり(2)
あり
計量皿形状
- 角(12)
角
表示形式

デジタル(12)
デジタル
適合地域
- 三重県(2)
- 京都府(2)
- 佐賀県(2)
- 兵庫県(2)
- 制限なし(2)
- 北海道(2)
- 千葉県(2)
- 和歌山県(2)
- 埼玉県(2)
- 大分県(2)
- 大阪府(2)
- 奈良県(2)
- 宮城県(2)
- 宮崎県(2)
- 富山県(2)
- 山口県(2)
- 山梨県(2)
- 岐阜県(2)
- 岡山県(2)
- 岩手県(2)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- カスタム(2)
- シンワ測定(2)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- テラオカ(1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・カスタム・シンワ測定・エスコ・大塚刷毛製造・Yamato(大和製衡)・テラオカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.01kg(9)
0.02kg(4)
0.04kg(2)
10g(2)
20g(3)
20kg(1)
50g(1)
200g(1)

デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
デジタルはかり 電池式 20kg
(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状角ひょう量単位kg
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から11日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用
シンワ測定(1件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871台当日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
デジタルシャワープルーフはかり
カスタム(27件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から9日以内出荷上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用
シンワ測定¥9,988税込¥10,9871台当日出荷から翌日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)
カスタム¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から22日以内出荷シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260保護等級IPX2準拠幅(mm)250高さ(mm)108奥行(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ペイントスケール ステンレス皿付
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
防水型デジタル上皿はかり(検定付)
Yamato(大和製衡)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から20日以内出荷スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から32日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防水型デジタル上皿はかり
テラオカ¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g
はかり ワークスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,900税込¥14,1901台3日以内出荷測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)寸法(mm)230×190種類デジタル秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×190計量皿形状角皿
デジタルはかり
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)20/30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(mm)244×232×137質量(kg)1.9電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)機能風袋引き、オートパワーオフ文字高(mm)25エスコ品番EA715DB-30A目量(g)20/50ひょう量単位kg
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり