絞り込み
ブランド
  • オーハウス(5)
最小表示
  • 0.00g(1)
  • 0.001g(5)
ひょう量
  • 120g(5)
  • 220g(5)
  • 320g(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
種類
  • 種類電子天秤(2)
計量皿寸法(mm)
  • 93
  • 120(4)
  • 120×120(3)
  • 128×128(3)
  • 142×128(8)
  • 158×146(5)
  • 170×140(11)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(15)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 300×280(8)
  • 305×305(4)
  • 350×280(4)
  • 377×311(5)
  • 400×400(4)
計量皿形状
  • (2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.00g(1)
0.001g(5)
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズオーハウス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
31日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セットオーハウス
94,980税込104,478
1セット
4日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セットオーハウス
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷から20日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
スカウト オーハウススカウトオーハウス
77,980税込85,778
1台
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり