絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(4)
  • オーハウス(66)
  • エスコ(32)
  • A&D(26)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • タニタ(7)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • カスタム(4)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • TRUSCO(3)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • ナリカ(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • ドリテック(2)
  • M&M(1)
  • イシダ(1)
最小表示
  • 0.05kg(1)
  • 1g(1)
  • 50g(1)
ひょう量
  • 5kg(1)
  • 100kg(1)
  • 200kg(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 387×307(1)
387×307
計量皿形状
  • (2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.05kg(1)
1g(1)
50g(1)
アグリスケール 100kg 高森コーキアグリスケール 100kg高森コーキ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABSひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキWB防水デジタルはかりWash 5kg高森コーキ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状ひょう量単位kg
アグリスケールタフ 200kg 高森コーキアグリスケールタフ 200kg高森コーキ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
[商品特徴]計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!200kgまで量れるタフネスボディ
用途[用途]◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50使用環境5~35℃(結露しないこと)オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cm

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり