絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(32)
  • A&D(26)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • タニタ(7)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • カスタム(4)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • TRUSCO(3)
  • 高森コーキ(3)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • ナリカ(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • ドリテック(2)
  • M&M(1)
  • イシダ(1)
最小表示
  • 0.00g(2)
  • 0.001g(7)
  • 0.01g(19)
  • 0.02g(3)
  • 0.05g(7)
  • 0.1g(38)
  • 0.2g(15)
  • 0.5g(19)
  • 1g(45)
  • 2g(9)
  • 5g(8)
  • 10g(2)
ひょう量
  • 1.5kg(5)
  • 3kg(14)
  • 6kg(17)
  • 15kg(17)
  • 30kg(11)
  • 35kg(5)
  • 60kg(9)
  • 120g(7)
  • 220g(22)
  • 420g(10)
  • 620g(20)
  • 1200g(18)
  • 2200g(25)
  • 3000g(6)
  • 5200g(11)
  • 6000g(10)
  • 6200g(8)
  • 8200g(8)
  • 15000g(6)
  • 30000g(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(16)
  • kg(キログラム)(8)
種類
  • 種類台はかり(6)
  • 種類電子天秤(48)
校正証明書
  • 付き(52)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 93(5)
  • 120(4)
  • 120×120(2)
  • 140(1)
  • 140×170(3)
  • 142×128(6)
  • 144×190(3)
  • 145(3)
  • 158×146(5)
  • 170×140(11)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 230×174(3)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 305×305(4)
  • 305×355(2)
  • 377×311(5)
  • 400×400(4)
  • 400×500(2)
93・120・120×120・140・140×170・142×128・144×190・145・158×146・170×140・190×144・190×242・230×174・280×280・300×225・305×305・305×355・377×311・400×400・400×500・計量皿寸法(mm)をもっと見る
風袋引機能
  • あり(7)
あり
計量皿形状
  • (9)
  • (51)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(54)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(7)
0.01g(19)
0.02g(3)
0.05g(7)
0.1g(38)
0.2g(15)
0.5g(19)
1g(45)
2g(9)
5g(8)
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズオーハウス
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
コンパスCXシリーズ オーハウスコンパスCXシリーズオーハウス
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
ナビゲーターNVT オーハウスナビゲーターNVTオーハウス
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
V7000デジタルはかり オーハウスV7000デジタルはかりオーハウス
77,980税込85,778
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
V2000Wデジタルはかり オーハウスV2000Wデジタルはかりオーハウス
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3ひょう量単位g
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズオーハウス
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
ナビゲーターNV オーハウスナビゲーターNVオーハウス
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
コンパスCRシリーズ オーハウスコンパスCRシリーズオーハウス
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
レンジャーカウント1000 オーハウスレンジャーカウント1000オーハウス
86,980税込95,678
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計表示形式デジタル材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114質量(kg)4.2ひょう量単位kg
電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セットオーハウス
129,800税込142,780
1セット
31日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セットオーハウス
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セットオーハウス
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から20日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
36日以内出荷
電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セットオーハウス
94,980税込104,478
1セット
36日以内出荷
電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セットオーハウス
46,980税込51,678
1セット
35日以内出荷から36日以内出荷
スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
NVアクセサリ オーハウスNVアクセサリオーハウス
8,698税込9,568
1個
48日以内出荷
オーハウスのナビゲーター(NV)シリーズ用のRS232インターフェイスキットです。PCあるいはプリンタとの接続で使用します。
寸法(mm)モジュール部:100×30×20質量(g)78アズワン品番66-0033-87
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズオーハウス
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷から54日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤計量皿寸法(mm)230×174表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズオーハウス
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 英語版校正証明書付 CRシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 英語版校正証明書付 CRシリーズオーハウス
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
学校教育用やキッチンスケールとして最適シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
仕様繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●計量モード:重量●表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体寸法:205×140×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)1表示形式デジタルアズワン品番63-5729-31-56計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズオーハウス
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140表示形式デジタルアズワン品番62-1362-42-56計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズオーハウス
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷から69日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)1秒以内の超高速安定はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備超頑丈設計
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズオーハウス
82,980税込91,278
1個
54日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)コンパクトで堅牢なオールステンレススケール日本語表示キーシート採用で簡単操作明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズオーハウス
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール防塵防水保護等級:IPX8ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ オーハウスレンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズオーハウス
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
一秒以内の高速安定超頑丈設計充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
種類電子天秤計量皿寸法(mm)300×225表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
高性能食品はかりV2000シリーズ オーハウス高性能食品はかりV2000シリーズオーハウス
49,980税込54,978
1台
45日以内出荷
オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズオーハウス
269,800税込296,780
1個
54日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズオーハウス
269,800税込296,780
1個
54日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズオーハウス
389,800税込428,780
1個
54日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ オーハウス卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズオーハウス
389,800税込428,780
1個
54日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ オーハウスポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズオーハウス
75,980税込83,578
1個
16日以内出荷
超頑丈な薄型設計です 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)202×224×54表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±1g安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番62-1362-53-20計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ オーハウスポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズオーハウス
76,980税込84,678
1個
16日以内出荷
超頑丈な薄型設計です 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)202×224×54表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±1g安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番62-1362-53-56計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.001本体寸法(mm)202×222×103表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)93電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.002g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.003g安定時間(秒)1.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.001本体寸法(mm)202×222×103表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)93電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.002g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.003g安定時間(秒)1.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり