絞り込み
最小表示
- 0.1g(3)
- 0.2g(1)
- 0.5g(1)
- 1g(3)
- 2g(2)
- 5g(1)
- 10g(1)
ひょう量
- 0.1kg(1)
- 0.12kg(1)
- 0.2kg(1)
- 1kg(1)
- 2kg(3)
- 5kg(2)
- 100g(1)
- 120g(1)
- 200g(1)
- 1000g(1)
- 2000g(3)
- 5000g(2)
種類
電子天秤(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(6)
- kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
- 43×68(1)
- 66×48(1)
- 99×72(1)
- 152×152(1)
- 182×182(3)
風袋引機能
- あり(4)
あり
計量皿形状
- 角(6)
角
表示形式

デジタル(6)
デジタル
適合地域
- 制限なし(4)
制限なし
ブランド
- タニタ
- モノタロウ(4)
- オーハウス(66)
- Yamato(大和製衡)(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(25)
- エスコ(20)
- カスタム(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- イシダ(4)
- アズワン(3)
- シンワ測定(3)
- TRUSCO(3)
- 高森コーキ(3)
- ナリカ(3)
- 宝計器製作所(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- ドリテック(2)
- M&M(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最小表示」から絞り込む
0.1g(3)
0.2g(1)
0.5g(1)
1g(3)
2g(2)
5g(1)
10g(1)

卓上スケール
タニタ(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4色アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ポケッタブルスケール
タニタ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PET色ブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
ポケッタブルスケール
タニタ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1色ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール5000g(取引証明以外用)
タニタ¥15,980税込¥17,5781台欠品中完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)200質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 5000g高さ(mm)114材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール(取引証明以外用)
タニタ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218質量(kg)約1.2(乾電池を含む)色ステンレス測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形乾電池×4本ひょう量(kg)2電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本最小表示(g)1測定方法電気抵抗線式文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51保護等級IP65機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能IP65(防噴流形)オートパワーオフ約6分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×51×218計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール2000g(取引証明以外用)
タニタ¥15,980税込¥17,5781台欠品中完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
ハンディミニ
タニタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PET色ホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり