絞り込み
ブランド
  • オーハウス(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
ひょう量
  • 6kg
  • 3kg(3)
  • 10kg(5)
  • 15kg(5)
  • 20kg(4)
  • 30kg(11)
  • 60kg(6)
  • 100kg(1)
  • 120kg(1)
  • 150kg(5)
  • 200g(1)
  • 220kg(2)
  • 300g(2)
  • 1000g(4)
  • 2000g(8)
  • 3000g(5)
  • 5000g(3)
  • 6000g(6)
  • 10000g(2)
  • 20000g(1)
最小表示
  • 0.00kg(1)
  • 0.001kg(1)
  • 0.005kg(1)
  • 1g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
校正証明書
  • 付き(1)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 158×146(2)
158×146
防塵防水性能
  • IP65(1)
IP65
種類
  • 種類電子天秤(2)
電子天秤
計量皿形状
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
10kg(5)
15kg(5)
20kg(4)
30kg(11)
60kg(6)
150kg(5)
1000g(4)
2000g(8)
3000g(5)
6000g(6)
ひょう量をもっと見る
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウスV3000デジタルはかり防水タイプオーハウス
71,980税込79,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g
V3000デジタルはかり非防水タイプ オーハウスV3000デジタルはかり非防水タイプオーハウス
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル材質(本体)T304ステンレス製材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)保護等級非対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可範囲風袋:最大ひょう量まで単位計量:グラム;キログラムディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし作業温度範囲(℃)温度:0~40、湿度:95%、結露なきことひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタルはかり