絞り込み
ひょう量
- 10kg(1)
- 20kg(1)
- 1000g(1)
- 2000g(1)
- 5000g(1)
- その他(1)
最小表示
- 0.005kg(1)
- 0.01kg(1)
- 0.5g(1)
- 1g(1)
- 2g(1)
- その他(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(1)
防塵防水性能
- IP65(1)
計量皿寸法(mm)
- 230×190(1)
230×190
表示形式

デジタル(1)
デジタル
風袋引機能
- あり(1)
あり
種類
上皿はかり(1)
上皿はかり
計量皿形状
- 角(1)
角
ブランド
- カスタム
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- エスコ(2)
- オーハウス(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- TKG(1)
- CAS[はかり](1)
- クボタ(Kubota)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
10kg(1)
20kg(1)
1000g(1)
2000g(1)
5000g(1)
その他(1)

デジタル防水はかり
カスタム(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から22日以内出荷水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿