絞り込み
ひょう量
  • 100kg(1)
  • 220kg(1)
最小表示
  • 0.01kg(1)
  • 0.02kg(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
防塵防水性能
  • IP65(2)
計量皿寸法(mm)
  • 390×530(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • エスコ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • Yamato(大和製衡)(9)
  • 大和(5)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • イシダ(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • Performance Tool(1)
  • クボタ(Kubota)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
100kg(1)
220kg(1)
  • 防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • 防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかり電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタル台はかり