絞り込み
最小表示
- 0.01g(1)
- 0.1g(2)
- 10mg(1)
- その他(1)
ひょう量
- 2000g
- 3kg(13)
- 12kg(23)
- 15kg(17)
- 30kg(18)
- 32kg(17)
- 120g(46)
- 220g(98)
- 300g(19)
- 320g(54)
- 420g(53)
- 600g(19)
- 620g(68)
- 1200g(32)
- 2200g(77)
- 3000g(21)
- 3200g(47)
- 4200g(45)
- 6200g(61)
- 8200g(34)
- 12000g(24)
- ひょう量をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
種類
電子天秤(2)
計量皿形状
- 角(3)
角
風袋引機能
- あり(1)
あり
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- 三光精衡所(1)
- RADWAG(ラドワッグ)(1)
アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・三光精衡所・RADWAG(ラドワッグ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.01g(1)
0.1g(2)
10mg(1)
その他(1)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
電子天秤(AXA) AXAシリーズ
アズワン¥50,900税込¥55,9901個翌々日出荷付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
上皿天秤
RADWAG(ラドワッグ)¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。
電子天秤 2.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304