絞り込み
最小表示
- 0.0002g(1)
- 0.01mg(1)
- 0.1mg(1)
ひょう量
- 52g
- 12kg(9)
- 30kg(8)
- 32kg(9)
- 62kg(8)
- 120g(23)
- 220g(39)
- 300g(10)
- 320g(17)
- 420g(18)
- 600g(9)
- 620g(25)
- 1200g(16)
- 2200g(33)
- 3000g(10)
- 3200g(14)
- 4200g(14)
- 6200g(22)
- 8200g(16)
- 10200g(8)
- 12000g(8)
- ひょう量をもっと見る
ひょう量単位
- ct(カラット)(1)
- g(グラム)(3)
- mom(モンメ)(1)
校正証明書
- 付き(1)
種類
電子天秤(2)
計量皿形状
- 丸(2)
丸
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- オーハウス(1)
- アルファーミラージュ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・アルファーミラージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.0002g(1)
0.01mg(1)
0.1mg(1)

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
小型カラット天びん MR-260C
アルファーミラージュ¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
オーハウス電子てんびん EX
オーハウス¥479,800税込¥527,7801個翌々日出荷から48日以内出荷赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状丸ひょう量単位g