絞り込み
最小表示
  • 2g
  • 0.0001g(13)
  • 0.0002g(3)
  • 0.001ct(2)
  • 0.001g(77)
  • 0.01g(133)
  • 0.01kg(3)
  • 0.01mg(5)
  • 0.02g(3)
  • 0.05g(8)
  • 0.1g(155)
  • 0.1mg(34)
  • 0.2g(9)
  • 0.5g(18)
  • 1g(96)
  • 1mg(13)
  • 5g(12)
  • 10g(4)
  • 10mg(4)
  • その他(8)
ひょう量
  • 3kg(1)
  • 6kg(1)
  • 12kg(2)
  • 15kg(7)
  • 30kg(2)
  • 3000g(2)
  • 6000g(2)
  • 12000g(2)
  • その他(1)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(2)
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(1)
  • PCS(1)
校正証明書
  • 付き(2)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(3)
計量皿形状
  • (5)
風袋引機能
  • あり(2)
あり
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • VIBRA(新光電子)(1)
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.0001g(13)
0.001g(77)
0.01g(133)
0.1g(155)
0.1mg(34)
0.5g(18)
1g(96)
1mg(13)
2g
5g(12)
最小表示をもっと見る
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
  • デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
    種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位キログラム、グラム
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット

    オーハウス
    23,980税込26,378
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    25,980税込28,578
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット オーハウス

    フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。
    仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
    仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)15電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)2計測単位Gram; Kilogram繰返し性5gディスプレイバックライト付き液晶表示直線性±5gプラットホーム寸法(mm)245 x 190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
  • デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
    仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション計量皿形状
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
    仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)15電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)2計測単位Gram; Kilogram繰返し性5gディスプレイバックライト付き液晶表示直線性±5gプラットホーム寸法(mm)245 x 190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
  • フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。
    仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤