絞り込み
最小表示
  • 0.0001g(3)
  • 0.0002g(1)
  • 0.001g(5)
  • 0.01g(18)
  • 0.01kg(2)
  • 0.01mom(1)
  • 0.02g(1)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(31)
  • 0.1mg(2)
  • 0.1mom(1)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(5)
  • 1g(22)
  • 2g(2)
  • 5g(2)
  • その他(5)
ひょう量
  • 12kg(9)
  • 22kg(7)
  • 32kg(12)
  • 62kg(12)
  • 102kg(9)
  • 122g(7)
  • 220g(10)
  • 300g(7)
  • 320g(8)
  • 420g(5)
  • 620g(5)
  • 1220g(4)
  • 2200g(9)
  • 3000g(6)
  • 3200g(7)
  • 4200g(5)
  • 6000g(4)
  • 6200g(5)
  • 10200g(4)
  • 12000g(4)
校正証明書
  • 付き(23)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(18)
  • ct(カラット)(15)
  • g(グラム)(24)
  • kg(キログラム)(16)
  • mom(モンメ)(6)
  • PCS(21)
種類
  • 種類電子天秤(36)
計量皿形状
  • (13)
  • (31)
丸・角
風袋引機能
  • あり(10)
あり
適合地域
  • 三重県(3)
  • 京都府(3)
  • 佐賀県(3)
  • 兵庫県(3)
  • 制限なし(5)
  • 北海道(3)
  • 千葉県(3)
  • 和歌山県(3)
  • 埼玉県(3)
  • 大分県(3)
  • 大阪府(3)
  • 奈良県(3)
  • 宮城県(3)
  • 宮崎県(3)
  • 富山県(3)
  • 山口県(3)
  • 山形県(3)
  • 山梨県(3)
  • 岐阜県(3)
  • 岡山県(3)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(31)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • オーハウス(134)
  • 島津製作所(55)
  • VIBRA(新光電子)(41)
  • アズワン(25)
  • sartorius(ザルトリウス)(21)
  • エスコ(12)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
  • 三光精衡所(9)
  • 村上衡器(8)
  • イシダ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • アズワン×オーハウス(4)
  • RADWAG(ラドワッグ)(4)
  • アズワン×島津製作所(4)
  • ナリカ(3)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.0001g(3)
0.001g(5)
0.01g(18)
0.1g(31)
0.2g(2)
0.5g(5)
1g(22)
2g(2)
5g(2)
その他(5)
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
  • パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
    用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。最小表示0.1%質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)300付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)温度範囲(℃)10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
    付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
  • EJ用USBインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    EJ用USBインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    FGシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種FG(FG-Kを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
    用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    ◆ACアダプター。◆AX-TB266およびAX-TB294の後継機種
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    天びん用Bluetooth(R)インタフェース。対象機種をご確認ください。
    付属品取扱説明書対象機種GX-A(GX-AEは除く)/GF-A/GX-AWP/GF-AWP/HR-AZ/HR-A/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から42日以内出荷
    校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示形式デジタル表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)適合地域日本国内(自動補正付き)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    SC/SEシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。装着時、表示部の防塵・防水性能はIP65
    付属品取扱説明書対象機種SC/SE ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品 A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    EK-i/EW-i用のオプション品です。丸皿計量皿です。
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん・ピペット用サンプルホルダーセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    ◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
    付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示部保護カバー(5枚) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示部保護カバー(5枚)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,398税込3,738
    1台
    翌々日出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用表示部保護カバー5枚セット
    対象機種GX-L / GF-L入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1式
    4日以内出荷
    電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
    対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×107×61
  • 直流コロナ放電方式無風イオナイザー A&D(エー・アンド・デイ)

    直流コロナ放電方式無風イオナイザー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
    用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)約370電源ACアダプター(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163周囲温度(℃)5~40除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨)放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)アズワン品番65-1698-87イオン発生方式直流コロナ放電RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
  • 検定付き 防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS+アクリル種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示形式デジタル防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)適合地域日本国内(自動補正付き)精度等級2級型式承認番号第D255号風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位グラム(g)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom)
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    EJ-B/EJシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種EJ-B/EJRoHS指令(10物質対応)対応
  • EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
    適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータリレー出力 + 外部入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータリレー出力 + 外部入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用コンパレータリレー出力。また、外部入力端子から天びんを操作することが可能
  • 防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    GX-M/GF-Mシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
    付属品取扱説明書対象機種GX-M(GX-M-Kを除く)/GF-MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から57日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)機能風袋引き本体寸法(mm)奥行612本体寸法(mm)高さ130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65表示モードg、kg、個数、%、カラット、もんめRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
  • 検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
  • 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤