絞り込み
最小表示
  • 0.0001g(1)
  • 0.001ct(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.1g(1)
ひょう量
  • 1.2kg(1)
  • 6.2kg(1)
  • 101g(1)
  • 140g(1)
  • 220g(1)
  • 505ct(1)
  • 700ct(1)
  • 1100ct(1)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • 丸(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(70)
  • オーハウス(39)
  • 島津製作所(11)
  • VIBRA(新光電子)(10)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • ナリカ(3)
  • アズワン×島津製作所(3)
  • アズワン(2)
  • イシダ(2)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • アルファーミラージュ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(1)
0.001ct(1)
0.01g(1)
0.1g(1)
  • メトラー カラット天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー カラット天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
    用途取引・証明に使用できます。付属品宝石皿3種類、ACアダプター寸法(mm)210×344×279質量(kg)4.6電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)最小表示(g)0.001ct/0.0001表示形式デジタルディスプレイバックライト付液晶表示単位カラット、グラム、その他校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位ct/g
  • メトラー上皿天秤 MX6002DR METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー上皿天秤 MX6002DR

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    31日以内出荷
    SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。
    仕様調整:内部(自動 / FACT)型式MX6002DRひょう量(kg)(最大)6.2/1.2最小表示(g)0.1/0.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379計量皿寸法(mm)172×205保護等級IP54繰返し性(代表値)4mg最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤