絞り込み
最小表示
  • 0.001g(6)
  • 0.01g(10)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(8)
  • 0.2g(1)
  • 1g(2)
ひょう量
  • 15kg(1)
  • 20kg(1)
  • 100g(3)
  • 220g(2)
  • 300g(5)
  • 400g(1)
  • 420g(2)
  • 600g(4)
  • 1000g(3)
  • 1500g(2)
  • 2000g(1)
  • 2200g(2)
  • 3000g(6)
  • 4000g(1)
  • 4200g(2)
  • 5000g(2)
  • 6000g(3)
  • 15000g(1)
  • 20000g(1)
  • 30000g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
校正証明書
  • 付き(7)
種類
  • 種類電子天秤(11)
計量皿形状
  • (5)
  • (10)
丸・角
風袋引機能
  • あり(3)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(10)
デジタル
ブランド
  • アズワン
  • オーハウス(134)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(75)
  • 島津製作所(55)
  • VIBRA(新光電子)(41)
  • sartorius(ザルトリウス)(21)
  • エスコ(12)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
  • 三光精衡所(9)
  • 村上衡器(8)
  • イシダ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • アズワン×オーハウス(4)
  • RADWAG(ラドワッグ)(4)
  • アズワン×島津製作所(4)
  • ナリカ(3)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(6)
0.01g(10)
0.05g(1)
0.1g(8)
0.2g(1)
1g(2)
  • エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワン

    エコノミー電子天秤 BEシリーズ

    アズワン
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
    最小表示(g)0.01計量皿寸法(Φmm)110仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85質量(g)約600種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • ミニスケール KSシリーズ アズワン

    ミニスケール KSシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
    計量皿寸法(Φmm)160仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35質量(g)約350出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト安定時間(秒)約3計量皿形状
  • 電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン

    電子天秤(AXA) AXAシリーズ

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
  • エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワン

    エコノミー電子天秤 BEシリーズ

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
    仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状
  • 防塵防水電子天秤 アズワン

    防塵防水電子天秤

    アズワン
    51,100税込56,210
    1個
    当日出荷
    IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
    計量皿寸法(mm)225×185材質(本体)ステンレス(SUS304)幅(mm)225質量(kg)約5.2高さ(mm)125奥行(mm)260電源AC100V 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×260×125機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状
  • 電子天秤(AXB) AXBシリーズ アズワン

    電子天秤(AXB) AXBシリーズ

    アズワン
    30,400税込33,440
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXTインターフェースRS232反応速度(秒)約1校正分銅外部(別売)
  • アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン

    アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ

    アズワン
    52,600税込57,860
    1個
    9日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
  • アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン

    アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ

    アズワン
    50,100税込55,110
    1個
    9日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
  • ハンディパウダーフィーダー用コントローラー アズワン

    ハンディパウダーフィーダー用コントローラー

    アズワン
    47,900税込52,690
    1台
    翌々日出荷
    供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
    適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。材質スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-02
  • 電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブル アズワン

    電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブル

    アズワン
    17,780税込19,558
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mアズワン品番1-5165-23
  • アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    113,500税込124,850
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    111,000税込122,100
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量計量皿形状校正証明書一般校正
  • 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    備考無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから・URL・対応OS:Windows(R)10/11・ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。種類電子天秤電源50/60Hz、12VA(ACアダプター付属)機能バックライト表示・時計表示形式デジタル電源(AC V)100応答時間(秒)1.5~2.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正
  • 電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ

    アズワン
    75,400税込82,940
    1個
    9日以内出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ

    アズワン
    72,900税込80,190
    1個
    9日以内出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状校正証明書一般校正
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    101,000税込111,100
    1台
    当日出荷
    重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
  • 電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル アズワン

    電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル

    アズワン
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
    種類電子天秤アズワン品番3-6553-11
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    91,900税込101,090
    1個
    翌々日出荷
    重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    仕様バッテリ動作時間:約20時間質量(kg)約7.5サイズ335×380×85mm種類電子天秤ひょう量(kg)20電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.1表示LCD、バーグラフ、バックライト付再現性±0.3g機能個数・風袋引き・%・CAL EXT表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-02風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g
  • 電子天秤用データロガー用接続ケーブル B-LOGシリーズ アズワン

    電子天秤用データロガー用接続ケーブル B-LOGシリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン

    電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ

    アズワン
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷
    RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
    仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)サイズ105×58×22mm(突起部除く)電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USBインターフェースRS232Cアズワン品番1-4244-21通信速度1200/2400bps記録間隔1秒以上対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    120,000税込132,000
    1個
    翌々日出荷
    重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    質量(kg)約7.5アズワン品番4-483-01計量皿形状
  • 防塵・防水はかり アズワン

    防塵・防水はかり

    アズワン
    27,600税込30,360
    1個
    当日出荷
    IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
    計量皿形状
  • 接続ケーブル アズワン

    接続ケーブル

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番1-4244-14
  • データロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブル アズワン

    データロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブル

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続ケ-ブル
  • 上皿電子分析天秤用 外付バッテリーパック アズワン

    上皿電子分析天秤用 外付バッテリーパック

    アズワン
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様※AC100V用サイズ120×220×140mmアズワン品番1-5880-03

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤