絞り込み
最小表示
- 0.0001g(2)
- 0.01g(2)
- 0.1g(2)
- 0.1mg(9)
ひょう量
- 120g(3)
- 220g(4)
- 320g(2)
- 2200g(2)
- 4200g(2)
- 6200g(2)
- 8200g(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(9)
種類
電子天秤(9)
計量皿形状
- 丸(9)
表示形式

デジタル(9)
デジタル
ブランド
- 島津製作所
- A&D(エー・アンド・デイ)(70)
- オーハウス(39)
- VIBRA(新光電子)(10)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- ナリカ(3)
- アズワン×島津製作所(3)
- アズワン(2)
- イシダ(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- Yamato(大和製衡)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(2)
0.01g(2)
0.1g(2)
0.1mg(9)

分析天びん AP224X
島津製作所¥299,800税込¥329,7801セット9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿
島津製作所¥239,800~税込¥263,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
電子天びんATY224R
島津製作所¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びんATY124R
島津製作所¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天びん AP324X
島津製作所¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP324W
島津製作所¥379,800税込¥417,7801台9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP224Y
島津製作所¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBデバイス(TypeB)質量(kg)6.5種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅無し計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP224W
島津製作所¥339,800税込¥373,7801台9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP124X
島津製作所¥289,800税込¥318,7801セット9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)120最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲45~120.009g(100g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP124W
島津製作所¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)120最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲45~120.009g(100g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g