絞り込み
最小表示
- 0.00g(1)
- 0.00001g(1)
- 0.00001mg(1)
- 0.0001g(7)
- 0.0001mg(1)
- 0.001g(17)
- 0.001mg(2)
- 0.01g(19)
- 0.01mg(13)
- 0.1g(9)
- 0.1mg(25)
- 1g(1)
- 1mg(15)
- 10mg(7)
- 1000mg(1)
ひょう量
種類
校正証明書
ブランド
A&D(エー・アンド・デイ)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・VIBRA(新光電子)・アズワン×島津製作所・オーハウス・ナリカ・ヤガミ
「最小表示」から絞り込む

ニュートンメーター GN-1
ナリカ(2件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒
内蔵分銅付き分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
内蔵分銅付き汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980~税込¥74,778~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
防塵・防水型汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
USBインタフェース(1.8mケーブル付属)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881台欠品中FZ、FX、FZ-WP、FX-WPシリーズ用USBインタフェース。USBケーブル(1.8m)が付属付属品取扱説明書対象機種FZ、FX、FZ-WP、FX-WPRoHS指令(10物質対応)対応
電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。機能プリンタ接続表示形式デジタルインターフェースRS232C、USB通信インターフェースRS-232C、USB
天びん用クリーニングセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981式翌々日出荷天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット。計量皿、機器周辺の清掃等に。細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している。毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質用途計量皿、機器周辺の清掃等に。セット内容クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革材質クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)全長(mm)約220毛幅(mm)大ブラシ(27、小ブラシ(14RoHS指令(10物質対応)対応
分析用電子天びん
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から4日以内出荷新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g、mg
分析天秤
アズワン×島津製作所¥257,000税込¥282,7001個翌々日出荷種類分析天秤最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339アズワン品番2-958-01計量皿形状丸皿ひょう量単位g
RS-232C出力ケーブルUL用 2m
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C出力ケーブルUL用 10m
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷◆BH-T用表示保護カバー5枚セット対象機種BH-Tシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル(1.8m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷微量計量に便利なスパーテル5本セット。特に微粉末の取り扱いに適している材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)182質量(g)4.3RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)5
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(mg)0.1寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326表示形式デジタル使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g
RS-232C出力ケーブルUL用 5m
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
EXPLORER分析天びん
オーハウス¥289,800~税込¥318,780~1台50日以内出荷新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいExploreはラボでの画期的な基準を確立します。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし
EXPLORERセミミクロ天びん
オーハウス¥489,800~税込¥538,780~1台50日以内出荷新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん
オーハウス¥329,800~税込¥362,780~1台50日以内出荷新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
EXPLORER PLUSセミミクロ天びん
オーハウス¥559,800~税込¥615,780~1台50日以内出荷新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア電源ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位グラム、ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
USBケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
表示保護カバー(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷◆BH用表示保護カバー5枚セット対象機種BHシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)
A&D(エー・アンド・デイ)¥449,800~税込¥494,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
分析天びん用計量ボート(250枚入り)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881箱当日出荷分析天びん用計量ボート250枚入り。静電気を防ぐ帯電防止加工済み。定量分析などの精度を確保するために用途定量分析などの精度を確保するために。容量(mL)10入数(枚)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×55×13RoHS指令(10物質対応)対応
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角
電子てんびん YX-510
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!。秤量:510g。最小表示0.01g(10mg)。皿寸法Φ130mm。機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト。校正用分銅。大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm。電源AC100V(アダプタ付属)。秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥269,800~税込¥296,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット30日以内出荷から40日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動風袋引き範囲最大ひょう量まで
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで