絞り込み
最小表示
- 0.01g(2)
- 0.1mg(8)
ひょう量
- 62g(2)
- 120g(6)
- 200g(2)
- 220g(5)
- 2200g(2)
校正証明書
- 付き(8)
種類
電子天秤(7)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
計量皿形状
- 丸(6)
丸
表示形式

デジタル(7)
デジタル
ブランド
- アズワン
- オーハウス(34)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 島津製作所(19)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- sartorius(ザルトリウス)(8)
- VIBRA(新光電子)(3)
- アズワン×オーハウス(3)
- アズワン×島津製作所(3)
- ヤガミ(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- RADWAG(ラドワッグ)(1)
「最小表示」から絞り込む
0.01g(2)
0.1mg(8)

コンパクトイオナイザー 電子天びん用
アズワン¥66,900税込¥73,5901個欠品中無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ
アズワン¥160,990~税込¥177,089~1台9日以内出荷から99日以内出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ
アズワン¥163,490~税込¥179,839~1台9日以内出荷から99日以内出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
分離型分析天秤 AEBシリーズ
アズワン¥37,900税込¥41,6901台12日以内出荷仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下寸法(mm)145×109×73質量(g)約185電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)方式感熱式インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)アズワン品番4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ
アズワン¥114,000~税込¥125,400~1台12日以内出荷ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥187,500~税込¥206,250~1個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状丸校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C
分析天秤 sefi 英語版校正証明書付
アズワン¥193,500税込¥212,8501台9日以内出荷プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
分析天秤 sefi 校正証明書付
アズワン¥191,000税込¥210,1001台9日以内出荷プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ
アズワン¥355,100税込¥390,6101台9日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載仕様校正方法:内部自動校正外形寸法(mm)230×393×98電源ACアダプター(付属)対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7計量皿寸法(mm)190×200機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB液晶表示カラーVGAタッチパネル校正証明書一般校正(英語)
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ
アズワン¥352,600税込¥387,8601台9日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載仕様校正方法:内部自動校正外形寸法(mm)230×393×98電源ACアダプター(付属)対応OSWindows(R)XP/VistaTM/7計量皿寸法(mm)190×200機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB液晶表示カラーVGAタッチパネル校正証明書一般校正
エコノミー分析天秤 AXZシリーズ
アズワン¥103,500税込¥113,8501個欠品中ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!質量(kg)約5.3サイズ205×325×305mm再現性±0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタル直線性±0.3mg応答速度約4秒計量皿形状丸