絞り込み
最小表示
- 0.00001g(4)
- 0.0001g(5)
- 0.01g(1)
- 0.01mg(5)
- 0.1g(1)
- 0.1mg(17)
ひょう量
- 42g(1)
- 52g(1)
- 62g(3)
- 82g(4)
- 102g(1)
- 120g(15)
- 135g(1)
- 220g(18)
- 320g(12)
校正証明書
- 付き(10)
種類
電子天秤(8)
ひょう量単位
- g(グラム)(8)
計量皿形状
- 丸(6)
丸
表示形式

デジタル(9)
デジタル
ブランド
- 島津製作所
- オーハウス(34)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- アズワン(12)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- sartorius(ザルトリウス)(8)
- VIBRA(新光電子)(3)
- アズワン×オーハウス(3)
- アズワン×島津製作所(3)
- ヤガミ(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- RADWAG(ラドワッグ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.00001g(4)
0.0001g(5)
0.01g(1)
0.01mg(5)
0.1g(1)
0.1mg(17)

分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ
島津製作所¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1再現性標準偏差:0.1mg直線性±0.2mg付属品ACアダプター、表示部保護カバー寸法(mm)213×356×338種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。 設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥309,800~税込¥340,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。 設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷から12日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。質量(kg)約6.0電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷から12日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。質量(kg)約6.0電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天びん AT-R
島津製作所¥169,800~税込¥186,780~1個ほか3日以内出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様計量皿サイズ:Φ91mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法213×356×338mm表示形式デジタル計量皿形状丸
分析用電子てんびん
島津製作所¥849,800~税込¥934,780~1個ほか5日以内出荷から30日以内出荷1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。ひょう量(g)220繰返し性0.015mg(~20g)0.03mg(~100g)0.05mg(~ひょう量)直線性±0.1mg寸法(mm)約212×411×345種類電子天秤電源AC100V270mA50/60HzACアダプタ計量皿寸法(mm)約91Φ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約212×411×345表示形式デジタル校正分銅校正分銅内蔵計量皿形状丸
分析天びん APシリーズ
島津製作所¥689,800~税込¥758,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。高速応答、高安定性を実現種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ
島津製作所¥729,800~税込¥802,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現最小表示0.1/0.01寸法(mm)212×367×346種類電子天秤本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル
分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ
島津製作所¥869,800~税込¥956,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現種類電子天秤本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル