絞り込み
最小表示
- 0.00001g(4)
- 0.0001g(11)
- 0.0002g(2)
- 0.001g(21)
- 0.001kg(2)
- 0.01g(29)
- 0.01mg(5)
- 0.1g(19)
- 0.1mg(30)
- 0.2(2)
- 1g(6)
ひょう量
- 12kg(4)
- 22kg(4)
- 32kg(5)
- 52kg(5)
- 62g(4)
- 82g(5)
- 120g(19)
- 220g(38)
- 320g(26)
- 420g(19)
- 620g(10)
- 820g(12)
- 1020g(6)
- 2200g(14)
- 3200g(9)
- 4200g(17)
- 6200g(8)
- 8200g(8)
- 12000g(3)
- 22000g(3)
- ひょう量をもっと見る
種類
上皿はかり(13)
台はかり(3)
電子天秤(48)
ひょう量単位
- ct(カラット)(2)
- g(グラム)(59)
- kg(キログラム)(5)
計量皿形状
- 丸(27)
- 角(41)
校正証明書
- 付き(40)
付き
表示形式

デジタル(63)
デジタル
風袋引機能
- あり(2)
あり
ブランド
- 島津製作所
- オーハウス(174)
- A&D(エー・アンド・デイ)(104)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(47)
- VIBRA(新光電子)(44)
- アズワン(37)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 村上衡器(16)
- エスコ(12)
- Yamato(大和製衡)(10)
- 三光精衡所(9)
- アズワン×オーハウス(7)
- アズワン×島津製作所(7)
- イシダ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- RADWAG(ラドワッグ)(5)
- ナリカ(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 島津理化(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
エコノミー形上ざら天びん
島津製作所¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(g)2200種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ110幅(mm)200質量(g)4200タイプ分銅内蔵種類電子天びん奥行(mm)291電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
電子上皿天秤
島津製作所¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ
島津製作所¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1再現性標準偏差:0.1mg直線性±0.2mg付属品ACアダプター、表示部保護カバー寸法(mm)213×356×338種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
カラット天びん用オプション S321シリーズ
島津製作所¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
電子天びんATX224R
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ
島津製作所¥159,800~税込¥175,780~1個ほか3日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
電子天びんATY64R
島津製作所¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ
島津製作所¥289,800~税込¥318,780~1個ほか6日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。最小表示(g)0.001付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100(50/60Hz)感度±3ppm/℃(10~30℃)計量皿寸法(mm)約108×105表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.003g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
分析天びん AP224X
島津製作所¥299,800税込¥329,7801セット9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿
島津製作所¥239,800~税込¥263,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。 設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥309,800~税込¥340,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。 設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷から12日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。質量(kg)約6.0電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷から12日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。質量(kg)約6.0電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥399,800~税込¥439,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥349,800~税込¥384,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥399,800~税込¥439,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥349,800~税込¥384,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥95,980~税込¥105,578~1台9日以内出荷から11日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥96,980税込¥106,6781台12日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-20計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ
島津製作所¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥95,980~税込¥105,578~1台9日以内出荷から11日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥95,980税込¥105,5781台12日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-56計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ
島津製作所¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥109,800~税込¥120,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥109,800~税込¥120,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正