絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ダイヤトレンド(393)
- サンワサプライ(129)
- StarTech.com(74)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
- エレコム(17)
- エイム電子(11)
- 日本製線(10)
- サンワダイレクト(7)
- 日本テレガートナー(7)
- OCC[通信ケーブル](7)
- 川口電機製作所(5)
- 変換名人(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 河村電器産業(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「コネクタ形状」から絞り込む

RS PRO 光アダプタ
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。RS PRO XLRフォーマット光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。特長と利点. 特長と利点: . 標準のXLR切抜きに適合 . 前面又は背面から取り付け可能 . 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. . 標準のXLR切り抜きに適合 . 前面又は背面に取り付け可能 . 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TOSLINK光ファイバーオーディオケーブルアセンブリ2.5m
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TOSLINK光ファイバーオーディオケーブルアセンブリ2m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TOSLINK光ファイバーオーディオケーブルアセンブリ1.5m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998








![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)