絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(25)
  • 200~400未満(12)
  • 400~600未満(4)
  • 600~800未満(6)
  • 1000~2000未満(3)
最小表示量(mm)
  • 0.01(20)
  • 0.05(7)
  • 0.1(7)
材質
  • カーボン(7)
  • スチール(1)
  • ステンレス(32)
  • 樹脂(15)
デプスバー(有・無)
  • あり(14)
  • なし(2)
校正証明書
  • -(15)
  • 付き(38)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(676)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • SK(新潟精機)(125)
  • TESA[測定用品](90)
  • エスコ(54)
  • テクロック(44)
  • INSIZE(インサイズ)(40)
  • アズワン(17)
  • 松井精密(14)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • マール社(7)
  • KDS(7)
  • KTC(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • SK11(5)
  • はくでん(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 150mmシンワ測定(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
普及ノギス シンワ測定普及ノギスシンワ測定(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
ポケットノギス シンワ測定ポケットノギスシンワ測定(52件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小読取値(mm)0.1全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
プラノギス ポッケ シンワ測定プラノギス ポッケシンワ測定(42件のレビュー)
639税込703
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1デプスバーデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
高級ミニノギス シンワ測定高級ミニノギスシンワ測定(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。最小読取値(mm)0.05デプスバー材質ステンレス
デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 200mmシンワ測定
9,498税込10,448
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定デジタルノギス ミニ2 100mmシンワ測定(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水シンワ測定(1件のレビュー)
9,788税込10,767
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 300mmシンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセットシンワ測定(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定デジタルデップスゲージ ホールド機能付シンワ測定(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定ファイバーノギス ダイヤル式シンワ測定(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
部品 止ネジ普及ノギス150mm用 シンワ測定部品 止ネジ普及ノギス150mm用シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
デジタルノギス シンワ測定デジタルノギスシンワ測定(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。最小読取値(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定デジタルノギスソーラーパネルシンワ測定(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネルシンワ測定(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付シンワ測定
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用 シンワ測定部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用シンワ測定
399税込439
1個
当日出荷
デジタルノギス ネック測定 シンワ測定デジタルノギス ネック測定シンワ測定
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
特殊形状デジタルノギス ネック測定
用途内・外溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
部品 デジタルノギスカーボンファイバー製 シンワ測定部品 デジタルノギスカーボンファイバー製シンワ測定(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
専用部品
材質カーボンコンポジットプラスチック
デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定デジタルノギス 穴ピッチ測定シンワ測定
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルハイトゲージ シンワ測定デジタルハイトゲージシンワ測定
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
デジタルハイトゲージ
用途加工部材の精密測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0~300使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)2645本体サイズ(mm)465×226×92オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルハイトゲージ シンワ測定デジタルハイトゲージシンワ測定
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタルハイトゲージ
用途加工部材の精密測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス 校正証明書付シンワ測定
13,980税込15,378
1本
16日以内出荷から19日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正
部品 ノギス シンワ測定部品 ノギスシンワ測定
239税込263
1個
当日出荷から11日以内出荷
専用部品
材質
普及ノギス 校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 校正証明書付シンワ測定
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷から19日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.05最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用 シンワ測定部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用シンワ測定
599税込659
1個
11日以内出荷
適合19310
デジタルノギス ポイント測定 シンワ測定デジタルノギス ポイント測定シンワ測定
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
特殊形状デジタルノギス ポイント測定
用途狭い箇所の測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)165本体サイズ(mm)235×73×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 管測定 シンワ測定デジタルノギス 管測定シンワ測定
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途パイプなどの厚さ測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)210本体サイズ(mm)255×76×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定デジタルノギス インサイド測定シンワ測定
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
特殊形状デジタルノギス インサイド測定
用途内溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定アナログノギス ノギスホルダー付きシンワ測定
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05許容誤差最大±0.07mm
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
88,980税込97,878
1個
翌日出荷
付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
普及ノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 中国語版校正証明書付シンワ測定
64,980税込71,478
1本
19日以内出荷
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。ホールド機能付きです。比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
普及ノギス 英語版校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 英語版校正証明書付シンワ測定
64,980税込71,478
1本
19日以内出荷
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。ホールド機能付きです。比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 中国語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 中国語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 英語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 英語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-56校正証明書一般校正(英語)

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ