絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(685)
- KANON(中村製作所)(160)
- SK(新潟精機)(126)
- トリモス(90)
- TESA[測定用品](90)
- シンワ測定(58)
- エスコ(54)
- テクロック(44)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- アズワン(17)
- 松井精密(13)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- ノガ(8)
- ゼスト(8)
- マール社(7)
- KTC(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- SK11(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・トリモス・TESA[測定用品]・シンワ測定・エスコ・テクロック・INSIZE(インサイズ)・アズワン・松井精密・ムラテックKDS・全晴・ノガ・ゼスト・マール社・KTC・A&D(エー・アンド・デイ)・SK11・ブランドをもっと見る

デジタルハイトゲージ
道刃物工業¥5,298税込¥5,8281台当日出荷目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。用途木彫、能面、仏像彫刻高さ(mm)有効測定:130表示形式デジタル単位目盛り:0.1mm有効長(ふところ深さ)(mm)100
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルCRノギス
東栄工業¥37,980~税込¥41,778~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル
シンワ測定(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から60日以内出荷ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
デジタルノギス
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)有
半径測定器 Rキャリパー
丸井計器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2デプスバー無全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
ダイヤルノギス
(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1
ディプスゲージ
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
ノギス ジョウ用カバー 150mm用
信越精密¥959税込¥1,0551個当日出荷ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
デジタルノギス
KTC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。用途パーツや製品の寸法測定。電源コイン形リチウム電池CR1632使用電池寿命(時間)2.5年使用電池コイン形リチウム電池CR1632使用
ノギス ジョウ用カバー 200mm用
信越精密¥999税込¥1,0991個当日出荷ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
デジマチックオフセットノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デプスゲージ部品イタバネ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷デプスゲージVDS30用部品適合VDS-15(527-201)/VDS-20(527-202)/VDS-30(527-203)/VD-15(527-101)/VD-20(527-102)/VD-30(527-103)ミツトヨ品番127245
ロングジョウ長尺ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ534最小読取値(mm)0.05
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限商品タイプ本体電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
ケガキゲージ 先端目盛付
松井精密(1件のレビュー)¥20,380~税込¥22,418~1個当日出荷片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
デジマチックインサイドノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
ステンレス製デジタルノギスDCP-150
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。用途長さを精密に測定付属品テスト用電池測定範囲0~150mm質量(g)156測定範囲(mm)0~150電源LR44×1最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03応答速度1.5m/秒保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下)動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)マイゾックスコード220406
精密測定機器・測定工具専用クリーナー
Yanagisawa¥2,598税込¥2,8581本(190mL)当日出荷速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
単体形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25シリーズ128目量(mm)0.01
ノギスホルダー ノギスット
オーミヤ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります。芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。用途ノギス専用ホルダー適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス材質ポリエステル幅(mm)95色ブラック高さ(mm)300質量(g)46ベルト幅(mm)50奥行(mm)15入数1
デジタルノギス
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.1材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13