絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
ブランド
- アークランドサカモト
- モノタロウ(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(408)
- KANON(中村製作所)(77)
- SK(新潟精機)(69)
- TESA[測定用品](57)
- シンワ測定(20)
- INSIZE(インサイズ)(20)
- 全晴(9)
- 松井精密(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- エスコ(5)
- テクロック(5)
- SK11(5)
- ムラテックKDS(4)
- 東栄工業(4)
- TRUSCO(4)
- KTC(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- マグネスケール(3)
- はくでん(3)
- ブランドをもっと見る

デジタルノギス
アークランドサカモト¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品収納ケース仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください測定範囲(mm)0.01~100最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
デジタルノギス
アークランドサカモト¥2,398税込¥2,6381本当日出荷カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品取扱い説明書仕様デップスバー:あり測定範囲(mm)0.1~150使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下