絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(26)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(2)
- 400~600未満(3)
- 600~800未満(3)
最小表示量(mm)
- 0.001(10)
- 0.01(26)
校正証明書
- -(53)
- 付き(76)
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,065)
- TESA[測定用品](489)
- SK(新潟精機)(216)
- Peacock(尾崎製作所)(154)
- KANON(中村製作所)(110)
- INSIZE(インサイズ)(97)
- マール社(49)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- シンワ測定(29)
- エスコ(27)
- ベイカー(BAKER)(21)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- はくでん(10)
- 東京精密(9)
- 松井精密(9)
- 全晴(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
特価

普及型デジタルデプスゲージ
テクロック¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル測定範囲(mm)10
ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
レバーテスト
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)
テクロック(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から24日以内出荷用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
内側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から21日以内出荷円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
Bluetoothデジタルノギス
テクロック¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(mm)±0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
小型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
レバーテスト
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2
テクロック¥41,980税込¥46,1781台欠品中質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
テクロック¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から50日以内出荷標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き用途ワークの深さや段差を測定
標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
アップライトスタンド
テクロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
テクロック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
テクロック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
デプスゲージ
テクロック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。用途測定物の深さや段差の測定に。全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)20目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下器差(mm)±0.015最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球ベース寸法(mm)75×16(a×b)測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01
普及型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
ダイヤルパイプゲージ
テクロック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から21日以内出荷パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
標準型 グラナイトベーススタンド
テクロック¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から32日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ
テクロック¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から50日以内出荷デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
...