カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(8)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(5)
- 200~400未満(4)
- 400~600未満(1)
- 600~800未満(1)
- 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(7)
- 0.05(3)
- 0.1(2)
- 1(2)
ベース寸法(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 250(1)
校正証明書
- -(3)
- 付き(9)
器差(mm)
- ±0.02(1)
- ±0.03(2)
- ±0.04(2)
- ±0.10(2)
- ±0.12(1)
- ±0.15(3)
- ±0.20(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(113)
- テクロック(50)
- KANON(中村製作所)(47)
- エスコ(23)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- マール社(7)
- 松井精密(7)
- イマオコーポレーション(4)
- Joman(旧:MCP)(4)
- アズワン(3)
- シンワ測定(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- アストロプロダクツ(2)
- TIME(2)
- はくでん(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価

デジタルミニデプスゲージ
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から15日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1
デジタルミニデプス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)有
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デプスマイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷定圧装置付。 測定面超硬チップ付。用途深さの測定に付属品PCケース、キースパナ材質測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)0~25寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5最小読取値(mm)0.01主な用途深さの測定に許容誤差最大/4μm材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
階段ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
デジタルミニデプス 校正書類付
SK(新潟精機)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から15日以内出荷広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。用途深さ測定。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)250
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバー有アズワン品番65-2725-92
デジタルデプスゲージ用測定子
SK(新潟精機)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷デジタルデプスゲージ用の測定子です。用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
ダイヤルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷狭い場所の深さ測定に便利です。 継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。用途深さの比較測定に仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80アズワン品番65-2725-95
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)1000器差(mm)±0.15ベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)取扱い終了デジタル表示で見やすい。用途深さの測定材質ステンレス電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属寸法F(mm)14.5寸法D(mm)6寸法E(mm)38寸法B(mm)100寸法C(mm)69最小読取値(mm)0.01竿厚さ(mm)4ベース厚さ(mm)7
ダイヤルデプスゲージ
SK(新潟精機)取扱い終了継足ロッド(10・20・40・60・80mm)の組み合わせにより最大210mmまでの測定が可能です。測定数値の読み取りやすいダイヤルタイプです。幅広い測定レンジです。用途深さ測定。全長(mm)115測定範囲(mm)0~210最大測定長(mm)210mm器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ロッド径(Φmm)4.5(先端鋼球)
替ロッドデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)取扱い終了ロッド交換によって従来品よりも深い測定が可能用途深さの測定に寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)取扱い終了定圧装置付。 測定面超硬チップ付。用途深さの測定に測定範囲(mm)0~25電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5最小読取値(mm)0.001許容誤差最大/4μm