カテゴリ
絞り込み
ベース寸法(mm)
器差(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(105)
- KANON(中村製作所)(39)
- テクロック(32)
- SK(新潟精機)(19)
- エスコ(12)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- アズワン(3)
- シンワ測定(3)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- はくでん(2)
- イマオコーポレーション(1)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- Milescraft(1)
- TIME(1)
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・テクロック・SK(新潟精機)・エスコ・INSIZE(インサイズ)・アズワン・シンワ測定・Peacock(尾崎製作所)・BOSCH(ボッシュ)・はくでん・イマオコーポレーション・フジツール・マール社・松井精密・JTC・ピーコック魔法瓶工業・Milescraft・TIME
商品豆知識

デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から60日以内出荷0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から60日以内出荷0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から60日以内出荷0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジタルデプスゲージ
テクロック¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット(1セット)翌日出荷セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか4日以内出荷から100日以内出荷本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚み6)電源(個)1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大誤差(mm)±0.02電池寿命(年)5
デジタルデプスマイクロメーター
エスコ¥40,700税込¥44,7701個翌日出荷オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
150mm デプスゲージ デジタル/フック付
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
デジタルデプスゲージ
テクロック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下アズワン品番65-3586-07
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2
テクロック¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2
テクロック¥55,980税込¥61,5781台当日出荷質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付
アズワン¥21,370税込¥23,5071個9日以内出荷7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付
アズワン¥21,900税込¥24,0901個14日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ
ピーコック魔法瓶工業¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.001測定子直径(Φmm)0.1ベース長(mm)60アズワン品番64-8923-43
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
KANON(中村製作所)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から9日以内出荷小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
デジタルロングベースデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
フック付きデジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
亀裂クラック深さゲージTC200
TIME¥419,800税込¥461,7801台10日以内出荷音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)4-500電源AA電源(LR6)x6メモリー25000件データディスプレイ大型グラフィックディスプレイ測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
デプスゲージ(デジタル/片側ベース)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
ダイヤルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷狭い場所の深さ測定に便利です。 継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。用途深さの比較測定に仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80アズワン品番65-2725-95
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥79,980~税込¥87,978~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02使用電池CR2032寸法F(Φmm)4
300mm デジタルデプスゲージ
エスコ¥32,400税込¥35,6401本翌日出荷ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃質量(kg)0.7測定範囲(mm)300電源CR2032×1個(付属)最小目盛(mm)0.01ベース幅(mm)100許容温度(℃)+5~40
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
Depth Gauge 深さ測定
Milescraft¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷すばやくかつ正確な計測。インチでもミリでも計測できる耐久性のあるメタル製スケール。 メタル製ロッキングノブ。ワイドで丈夫なベース。テーブルソーのスロートをまたぎ、アジャストしながら計測できる自立型。 ブレードやビットを上げながら同時に深さのセットができる。質量(g)約140寸法(cm)15×12×1
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)1000器差(mm)±0.15ベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
200mm デプスゲージ
エスコ¥9,920税込¥10,9121個翌日出荷仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-2材質ステンレス製質量(g)200公差±0.02測定範囲(mm)0~200ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
150mm デプスゲージ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-1材質ステンレス製質量(g)140公差±0.02測定範囲(mm)0~150ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス