絞り込み
ベース寸法(mm)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・テクロック・SK(新潟精機)・エスコ・INSIZE(インサイズ)・アズワン・シンワ測定・Peacock(尾崎製作所)・BOSCH(ボッシュ)・はくでん・イマオコーポレーション・フジツール・マール社・松井精密・JTC・ピーコック魔法瓶工業・Milescraft・TIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: デプスゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
243件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルミニデプス 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷
    デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
    用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
    目量(mm)0.01
  • 527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H Mitutoyo(ミツトヨ)

    527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
  • カルマデプスゲージ SK(新潟精機)

    カルマデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。
    用途深さ測定。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)250
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータDMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ129ベース寸法(mm)63.5×16測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    本体の送り器差±3測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
  • 部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用 シンワ測定

    部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用

    シンワ測定
    639税込703
    1個
    11日以内出荷
    適合19310
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。
    用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26指示誤差(μm)±20
  • デジタルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    13日以内出荷から26日以内出荷
    平面度(μm)ベース:5以下寸法(長さL×幅W)(mm)ベース :75×11
  • デプスゲージ はくでん

    デプスゲージ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性と耐久性に優れた、バーニヤ目盛付きの炭素鋼デプスゲージです。
    材質炭素鋼質量(kg)4.5測定範囲(mm)0-150目盛(mm)0.02mm精度(mm)±0.03
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    87,980税込96,778
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
  • デプスゲージ(デジタル) エスコ

    デプスゲージ(デジタル)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
  • フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    フック付デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバーアズワン品番65-2725-92
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
  • ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    83,980税込92,378
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
  • デプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    デプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16
  • デジタルデプスゲージ アズワン

    デジタルデプスゲージ

    アズワン
    11,880税込13,068
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    任意の位置で0設定ができます。
    電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100
  • デプスマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01
  • デプスアタチメント Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスアタチメント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様●最小測定可能な穴径:5.5mm●ホルダアームの長さ:100mm●ホルダーアーム下面より測定子先端までの最大長さ:80mm寸法(mm)取付部:9×9ミツトヨ品番900764
  • デップスゲージロングベース 松井精密

    デップスゲージロングベース

    松井精密
    25,780税込28,358
    1個
    当日出荷
    大きい穴の測定に。JIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
    用途深さ計測専用工具
  • ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    質量(g)410測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200
  • デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm

    KANON(中村製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.02ベース長(mm)200
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
    用途小穴深さ、凸凹面の測定に。全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下器差(mm)±0.01測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)50×16測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
  • 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    527シリーズ デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準型シリーズ527
  • デプスゲージ用スパン INSIZE(インサイズ)

    デプスゲージ用スパン

    INSIZE(インサイズ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    用途デプスゲージのベース基準面を延長させます。材質ステンレス
  • デジタルデプスゲージ用測定子 SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ用測定子

    SK(新潟精機)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    デジタルデプスゲージ用の測定子です。
    用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    21,980税込24,178
    1個
    100日以内出荷
    ニードル測定子、ボール付測定子、エクステンションロッド5本付属
    用途用途:穴やせまい溝の深さ測定材質ステンレス
  • ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダブルフックデジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    45,980税込50,578
    1個
    100日以内出荷
    測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。
    用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • フック付デプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    フック付デプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    15,980税込17,578
    1個
    100日以内出荷
    スパン(オプション)の取り付けが可能
    用途用途:深さ、フック測定。材質ステンレスメッキスケール部:クロムメッキ
  • ミニデプスゲージ はくでん

    ミニデプスゲージ

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差測定や、検査・品質管理に活用することができます。
    質量(g)200測定範囲(mm)0-30目盛(mm)1
  • 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック

    低圧測定力デジタルデプスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01
  • 低圧測定力デプスゲージ テクロック

    低圧測定力デプスゲージ

    テクロック
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
  • 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック

    低圧測定力デジタルデプスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1個
    24日以内出荷
  • デプスゲージ MaraMeter 837 マール社

    デプスゲージ MaraMeter 837

    マール社
    17,980税込19,778
    1個
    23日以内出荷
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ