カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(16)
- 50~100未満(16)
- 100~200未満(32)
- 200~400未満(21)
- 400~600未満(10)
- 600~800未満(11)
- 800~1000未満(12)
- 1000~2000未満(12)
- 2000以上(1)
- -(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(27)
- 0.01(12)
- -(1)
校正証明書
- -(15)
- 付き(20)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(1)
- マール社(11)
- INSIZE(インサイズ)(8)
- SK(新潟精機)(6)
- アズワン(4)
- シンワ測定(4)
- TESA[測定用品](4)
- ベイカー(BAKER)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側目量(mm)0.01
カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
替アンビル式外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
外測用マイクロメーター標準セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥85,980~税込¥94,578~1セット当日出荷から9日以内出荷フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1
カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.001(バーニヤ付)平面度(μm)0.6
ラチェットシンブルマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,398~税込¥10,338~1個ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
キャリパー形外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
専用デジマチック マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1台ほか30日以内出荷から92日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥97,980~税込¥107,778~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータM820
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から12日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータM317
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
専用デジマチック マイクロメータOMP
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
DG取付式外側マイクロ (107シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ アンビル可動範囲:3mm測定範囲(mm)0~25平面度(μm)0.6
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から92日以内出荷1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付仕様伸測カラー1本(50mm)平面度(μm)1.3基準棒(本)2
107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか9日以内出荷から30日以内出荷アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm平面度(μm)0.6
ラチェットシンブルマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.6測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2
スナップメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか4日以内出荷から60日以内出荷押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途量産部品の測定に。質量(kg)1.08測定範囲(mm)75~100最小表示(mm)0.001保護等級IP54指示誤差1μm表示のバラツキ0.4μm