58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • マイクロメーター ISOマスター TESA[測定用品]

    マイクロメーター ISOマスター

    TESA[測定用品]
    26,980税込29,678
    1個
    52日以内出荷
    バレル上の1mm単位の目盛り線を傾斜させ、0.5mm単位の目盛線を直立させる事で読取りエラーを防止しています。 シンブルのローレットスリーブの向きを差し換えることでダイレクトドライブとフリクションドライブの選択が可能です。
  • 標準外側マイクロメーター TRUSCO

    標準外側マイクロメーター

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
    用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
  • 指示スナップゲージ840FS マール社

    指示スナップゲージ840FS

    マール社
    529,800税込582,780
    1台
    9日以内出荷
    マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
    用途円柱ワークピース用。セット内容木製ケース、アーレンキー2018年トラスコ掲載ページ1 1235
  • 取り付け用アタッチメント マール社

    取り付け用アタッチメント

    マール社
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
    質量(g)622018年トラスコ掲載ページ1 1235
  • 取り付けアタッチメント用ショルダーアンビル マール社

    取り付けアタッチメント用ショルダーアンビル

    マール社
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。
    質量(g)182018年トラスコ掲載ページ1 1235
  • 万能測定プローブ 指示器別売 マール社

    万能測定プローブ 指示器別売

    マール社
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
    用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235
  • マイクロマスタ TESA[測定用品]

    マイクロマスタ

    TESA[測定用品]
    57,980税込63,778
    1個
    60日以内出荷
  • テサトロニック TESA[測定用品]

    テサトロニック

    TESA[測定用品]
    599,800税込659,780
    1個
    60日以内出荷
  • マイクロメータM820 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータM820

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    67,980税込74,778
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • マイクロメータM317 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータM317

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.6測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • 103シリーズ 外側用マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    103シリーズ 外側用マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
    種別外側用シリーズ103
  • カウントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    カウントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    カウンター表示により読み取り誤差がありません。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004
  • 両勝手マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両勝手マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.004
  • IMICRO TESA[測定用品]

    IMICRO

    TESA[測定用品]
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
アナログ外側マイクロメータ