カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(10)
- 50~100未満(6)
- 100~200未満(4)
- 1000~2000未満(14)
最小表示量(mm)
- 0.001(17)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
校正証明書
- -(3)
- 付き(10)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- TESA[測定用品](46)
- バウアーズ(9)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- SK(新潟精機)(2)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)

155シリーズ テレスコーピングゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から9日以内出荷穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥147,800~税込¥162,580~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥359,800~税込¥395,780~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)3~6
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか12日以内出荷から92日以内出荷つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別超硬合金チップ付測定範囲(mm)50~63シリーズ137目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)13スピンドルの送り誤差(μm)3
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷から10日以内出荷セット内容本体3~4mm 1本4~5mm 1本5~6mm 1本セットリングΦ4mm 1個Φ5mm 1個六角棒スパナ 1本測定範囲(mm)3~6目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷セット内容本体2~2.5mm 1本2.5~3mm 1本セットリングΦ2.5mm 1個 六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。セット内容本体2~2.5mm1本、2.5~3mm1本、セットリング(Φ2.5)1個、六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番368-906