絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- INSIZE(インサイズ)(1)

デジタルU字形鋼板マイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001