絞り込み
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~400未満(1)
ブランド
  • バウアーズ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(53)
  • SK(新潟精機)(17)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • マール社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロゲージ デジタルディスプレー バウアーズ

    マイクロゲージ デジタルディスプレー

    バウアーズ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージであるマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数値は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    繰返し精度(mm)0.001mmデータ出力RS232/USB直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
  • マイクロゲージ 測定ヘッド バウアーズ

    マイクロゲージ 測定ヘッド

    バウアーズ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    92日以内出荷
    単品としてもセットとしてもお求めになれます。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    繰返し精度(mm)0.001直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
  • ねじ寸法測定ゲージ 測定用ヘッド バウアーズ

    ねじ寸法測定ゲージ 測定用ヘッド

    バウアーズ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージの測定用ヘッドです。
  • ホールマチックピストルグリップ+ディスプレー(Bluetooth内蔵モデル) バウアーズ

    ホールマチックピストルグリップ+ディスプレー(Bluetooth内蔵モデル)

    バウアーズ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    大きくて鮮明な回転式LCDディスプレイ。 IP67のエレクトロニクス、防水保護。 ボタンが2つだけのシンプルな操作。 プリセットメモリーを4つ入力可能。 双方向コミュニケーション。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。 全てのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。 バウアーズ社のホールマチック・ピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。IP67のエレクトロニクス・防水保護、そして内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。
    最小表示(mm)0.001データ出力RS232/USBBluetooth Low Emergy(内蔵モデル)による近接データ出力
  • XTデジタルボアゲージ用 表示ユニット(Bluetooth内蔵モデル) バウアーズ

    XTデジタルボアゲージ用 表示ユニット(Bluetooth内蔵モデル)

    バウアーズ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    大きくて鮮明なLCDディスプレイ。 IP67のエレクトロニクス、防水保護。 ボタンが2つだけのシンプルな操作。 プリセットメモリーを4つ入力可能。 バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
    最小表示(mm)0.001データ出力RS232/USBBluetooth Low Energy(内蔵モデル)による近接データ出力
マイクロメータヘッド