絞り込み
エコロジープロダクト

テストバー 167-118 MB-450シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,780~税込¥20,658~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):450●呼び寸法の許容差(μm):±10●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-117 MB-425シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):425●呼び寸法の許容差(μm):±9.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-116 MB-400シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):400●呼び寸法の許容差(μm):±9●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-115 MB-375シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,280~税込¥17,908~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):375●呼び寸法の許容差(μm):±8.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-114 MB-350シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,480~税込¥17,028~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):350●呼び寸法の許容差(μm):±8●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-113 MB-325シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,680~税込¥16,148~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):325●呼び寸法の許容差(μm):±7.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-112 MB-300シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,680~税込¥15,048~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):300●呼び寸法の許容差(μm):±7●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-111 MB-275シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):275●呼び寸法の許容差(μm):±6.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-110 MB-250シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,780~税込¥14,058~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):250●呼び寸法の許容差(μm):±6●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-140 MB-1000シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個18日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):1000●呼び寸法の許容差(μm):±21●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正
75-100mm マイクロメーター基準棒
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
オプチカルパラレル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から30日以内出荷マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。仕様25mm用厚さ(mm)12.00/12.12/12.25/12.37シリーズ157外径(Φmm)30平面度(μm)0.1平行度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
157シリーズ オプチカルパラレル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から30日以内出荷マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。 スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる4枚1組となっています。厚さ(mm)25.00、25.12、25.25、25.37外径(Φmm)30平面度(μm)0.1平行度(μm)0.2