絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(212)
- TESA[測定用品](121)
- バウアーズ(23)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- トーソク(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト

マイクロメータスタンド
(56件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。質量(kg)1.1クランプ範囲(mm)0~22首振角度(°)水平0~約120ベース寸法(mm)155×105×H115
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ
Yanagisawa¥2,598税込¥2,8581本当日出荷スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
マイクロメータスタンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷数量の多い検査に威力を発揮します。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ長さ(mm)160幅(mm)118質量(kg)0.99高さ(mm)115最大口開き(mm)10
マイクロメーター スタンド
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
SB-6用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥899税込¥9891個当日出荷SB-6用のゲージ取付金具です。用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメーター部品ラチェット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
マイクロゲージ用ラチェット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質プラスチック色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
マイクロメータスタンド R型
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット組立
Mitutoyo(ミツトヨ)¥709税込¥7801台当日出荷適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
BMX-A/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
マイクロメータースタンド
アズワン¥3,590税込¥3,9491個翌々日出荷数量の多い検査を効率的に行えます。適合マイクロメーター0~100mm用材質鋳鉄寸法(mm)120×170×47質量(kg)約1.1開口寸法(mm)18アズワン品番4-573-01
L型出力スイッチ付ケーブル1M
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
ステムブッシュ パイ9.5X8.5
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689税込¥7581個欠品中リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
マイクロメータスタンド S型
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W82×H57×D115本体質量(g)795RoHS指令(10物質対応)対応
BMX-D/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,680~税込¥41,448~1個18日以内出荷から36日以内出荷三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。仕様針径(mm):0.895●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.5、ユニファイねじ(山数)18,16、ウィットウォースねじ(山数)16校正証明書一般校正
マイクロメータスタンド
INSIZE(インサイズ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
SB-25M用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-25M用のゲージ取付金具です。用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
TMC用替駒測定子(126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)RoHS指令(10物質対応)対応
313シリーズ 三針ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から9日以内出荷三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
マイクロメーターヘッド取付金具 B-1
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568