絞り込み
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(1)
- TESA[測定用品](121)
- バウアーズ(23)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- エスコ(2)
- トーソク(2)
- TRUSCO(1)
- フジツール(1)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(145)

マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
マイクロメーター部品ラチェット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
マイクロゲージ用ラチェット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質プラスチック色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
ラチェット組立
Mitutoyo(ミツトヨ)¥709税込¥7801台当日出荷適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
TMC用替駒測定子(126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)RoHS指令(10物質対応)対応
L型出力スイッチ付ケーブル1M
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
ステムブッシュ パイ9.5X8.5
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689税込¥7581個当日出荷リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
BMX-A/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
マイクロメーターヘッド取付金具 B-1
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568
ステムブツシユ パイ9.5X15
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689税込¥7581個3日以内出荷リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
メンフキガミ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。寸法(mm)レンズペーパ:82×304枚数500枚RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600006
マイクロジヤツキ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60