絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(190)
- TESA[測定用品](121)
- バウアーズ(23)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- エスコ(2)
- トーソク(2)
- TRUSCO(1)
- フジツール(1)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

SB-6用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥899税込¥9891個当日出荷SB-6用のゲージ取付金具です。用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータスタンド R型
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータスタンド S型
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W82×H57×D115本体質量(g)795RoHS指令(10物質対応)対応
SB-25M用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-25M用のゲージ取付金具です。用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
スナップゲージスタンド
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷スナップゲージ専用のスタンドです。用途スナップゲージ専用のスタンドとして仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120RoHS指令(10物質対応)対応