絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(3)
  • 1~10未満(2)
  • 10~20未満(11)
  • 20~50未満(4)
  • 100~200未満(2)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(3)
  • 0.001(13)
  • 0.002(1)
  • 0.01(7)
校正証明書
  • 付き(2)
測定力(N)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(4)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.9(6)
  • 1(1)
  • 1.15(2)
  • 1.5(4)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.8(1)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(109)
  • マグネスケール(32)
  • TESA[測定用品](22)
  • Peacock(尾崎製作所)(10)
  • SK(新潟精機)(8)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • 小野測器(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • シンワ測定(1)
  • シチズンファインデバイス(1)
  • SIKO(1)
  • ミネベアミツミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(2)
1未満(3)
10~20未満(11)
20~50未満(4)
100~200未満(2)
  • Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260 テクロック

    Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力デジタルインジケーター テクロック

    低圧測定力デジタルインジケーター

    テクロック
    27,980税込30,778
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12.7
  • 低圧測定力デジタルインジケーター テクロック

    低圧測定力デジタルインジケーター

    テクロック
    27,980税込30,778
    1個
    24日以内出荷
  • Bluetoothてこ式インジケータ テクロック

    Bluetoothてこ式インジケータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    129,800税込142,780
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    159,800税込175,780
    1セット
    9日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)123測定範囲(mm)25最小表示1μm測定力(N)0.65-1.15データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s器差(μm)4電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
  • BluetoothデジタルインジケータMINI テクロック

    BluetoothデジタルインジケータMINI

    テクロック
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロック

    Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
    仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73
  • Bluetooth デジタルインジケータ  SSI-570 テクロック

    Bluetooth デジタルインジケータ SSI-570

    テクロック
    289,800税込318,780
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力デジタルインジケータ PC-465A/L テクロック

    低圧測定力デジタルインジケータ PC-465A/L

    テクロック
    48,980税込53,878
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetooth デジタルインジケータ  SSI-580 テクロック

    Bluetooth デジタルインジケータ SSI-580

    テクロック
    369,800税込406,780
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力デジタルインジケータ PC-440A/L テクロック

    低圧測定力デジタルインジケータ PC-440A/L

    テクロック
    27,980税込30,778
    1台
    40日以内出荷
  • センサゲージ テクロック

    センサゲージ

    テクロック
    199,800税込219,780
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。 上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。 ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。 通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
    測定範囲(mm)最大150寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80表示形式デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
  • デジタルインジケータ テクロック

    デジタルインジケータ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1台ほか
    翌々日出荷から35日以内出荷
    デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
    用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
  • てこ式インジケータ テクロック

    てこ式インジケータ

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
  • デジタルゲージ テクロック

    デジタルゲージ

    テクロック
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    測定範囲(mm)12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池 CR2032測定力(N)(MPL)1.5以下機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45保存温度範囲(℃)-10~60アナログバー表示±20目盛電池寿命(年)通常使用で約2.5
  • Bluetoothてこ式インジケータ テクロック

    Bluetoothてこ式インジケータ

    テクロック
    97,980税込107,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
  • BluetoothデジタルインジケータMINI テクロック

    BluetoothデジタルインジケータMINI

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • デジタルインジケータPCシリ テクロック

    デジタルインジケータPCシリ

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 0.001mm 一体型デジタルインジケータ テクロック

    0.001mm 一体型デジタルインジケータ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
    測定範囲(mm)12.7
  • Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-350 テクロック

    Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-350

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台
    40日以内出荷
  • デジタルゲージ(直読型) テクロック

    デジタルゲージ(直読型)

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.9以下
デジマチックインジケータ