絞り込み
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 10~20未満(3)
最小読取値(mm)
- 0.001(3)
- 0.01(2)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.2(1)
- 1.5(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(109)
- マグネスケール(32)
- テクロック(25)
- TESA[測定用品](23)
- Peacock(尾崎製作所)(10)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 小野測器(2)
- イチネンTASCO(2)
- シンワ測定(1)
- シチズンファインデバイス(1)
- SIKO(1)
- ミネベアミツミ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(1)
10~20未満(3)

デジタルインジケータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷デジタルタイプのインジケータです。用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。測定範囲(mm)0~12.7最小表示(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
デジタルインジケータ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2032(テスト用付属)
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。OK、NG表示が光ってお知らせする公差設定機能付です。精度保証のため、検査表付です。液晶部が270°回転し、見やすいです。演算機能付です。よく使う機能を呼び出せる「お気に入りボタン」機能付です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット機能付です。スリープモード機能付(約20分)です。オートオン機能付です。最小表示は0.01mm/0.001mmで切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品CR2032材質ステム、スピンドル:ステンレス、測定子先端:超硬軸径(Φmm)取付:8タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W58×H122.7×D32.9本体質量(g)115測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001誤差(μm)最大:3繰返し精度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインミニインジケータ
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様測定方向の切替:可能付属品CR2032材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給本体寸法(mm)W45×H109.5×D22本体質量(g)75測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内戻り誤差(μm)2最小表示値0.01mm/0.001mm防塵防水性能IP54繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:4取付軸径(Φmm)8
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥78,980~税込¥86,878~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5アズワン品番65-2724-78RoHS指令(10物質対応)対応