絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.005(2)
  • 0.01(9)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(5)
  • 20~50未満(1)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(6)
測定力(N)
  • 1.2(1)
  • 1.4(6)
  • 1.5(2)
  • 2.2(1)
戻り誤差(μm)
  • 5
  • 1.6(1)
  • 2(10)
  • 2.5(2)
  • 3(22)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 7(7)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
繰返し精密度(μm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(7)
3・4・5
ブランド
  • テクロック(5)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • シンワ測定(1)
テクロック・Peacock(尾崎製作所)・SK(新潟精機)・シンワ測定
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.005(2)
0.01(9)
  • ダイヤルゲージ シンワ測定

    ダイヤルゲージ

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
  • 標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    標準形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • ダイヤルゲージ0.1表示 テクロック

    ダイヤルゲージ0.1表示

    テクロック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    31日以内出荷
    寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
    タイプ直読目盛測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5測定子部品コードNo.:(標準)ZS-017繰返し精密度(μm)5指示誤差(μm)±10(1回転)、±15(2回転)、±9(1/2回転)、8(隣接誤差)、±15(全測定範囲)
  • 快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
  • 0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
    仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • ダイヤルゲージ(防油型) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ(防油型)

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
  • ダイヤルゲージ(防油・耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(防油・耳金なし)

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セットほか
    8日以内出荷から21日以内出荷
    質量(g)150測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
標準型ダイヤルゲージ