絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.005(2)
- 0.01(8)
最大測定長(mm)
- 1未満(2)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(4)
- 20~50未満(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(5)
測定力(N)
- 1.2(1)
- 1.4(6)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
戻り誤差(μm)
- 5
- 1.6(1)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(14)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 6(3)
- 7(6)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
繰返し精密度(μm)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(7)
3・4・5
ブランド
- テクロック(5)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- SK(新潟精機)(2)
テクロック・Peacock(尾崎製作所)・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.005(2)
0.01(8)

標準形ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ0.1表示
テクロック¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途がありますタイプ直読目盛測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5測定子部品コードNo.:(標準)ZS-017繰返し精密度(μm)5指示誤差(μm)±10(1回転)、±15(2回転)、±9(1/2回転)、8(隣接誤差)、±15(全測定範囲)
快段目盛ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応
0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ
テクロック¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
ダイヤルゲージ(防油型)
Peacock(尾崎製作所)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし)
Peacock(尾崎製作所)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(防油・耳金なし)
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1セットほか8日以内出荷から21日以内出荷質量(g)150測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5