絞り込み
最小読取値(mm)
- 0(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(8)
- 0.005(3)
- 0.01(15)
- 0.1(6)
最大測定長(mm)
- 1未満(4)
- 1~10未満(15)
- 10~20未満(9)
- 20~50未満(8)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
校正証明書
- -(10)
- 付き(19)
測定力(N)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.4(10)
- 1.5(6)
- 2.2(7)
- 2.5(4)
戻り誤差(μm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(2)
- 7(5)
- 8(1)
- 10(1)
繰返し精密度(μm)
- 0.5(5)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(9)
- 20(1)
- 35(4)
0.5・0.8・1・2・3・4・5・20・35
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(2)
- ベイカー(BAKER)(12)
- SK(新潟精機)(9)
- マール社(9)
- INSIZE(インサイズ)(9)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- 日平機器(1)
- ノガ(1)
- 理研計測器(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0(1)
0.0005(1)
0.001(8)
0.005(3)
0.01(15)
0.1(6)

丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
丸型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から21日以内出荷読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。質量(g)140測定範囲(mm)10寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
ダイヤルゲージ0.1表示
テクロック¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途がありますタイプ直読目盛測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5測定子部品コードNo.:(標準)ZS-017繰返し精密度(μm)5指示誤差(μm)±10(1回転)、±15(2回転)、±9(1/2回転)、8(隣接誤差)、±15(全測定範囲)
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
テクロック¥7,898~税込¥8,688~1個11日以内出荷から91日以内出荷外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
標準型ダイヤルゲージ
テクロック¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷ストローク10mmの中二針タイプです。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様平