絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(3)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(2)
校正証明書
- -(3)
- 付き(3)
測定力(N)
- 1.4(3)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- テクロック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)

バックプランジャ形ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から14日以内出荷スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
バックプランジャ形ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から14日以内出荷スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。測定範囲(mm)5寸法H(mm)5.5目量(mm)0.01寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
指針1回転未満ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から14日以内出荷仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)6.5目量(mm)0.01寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53測定力(N)1.4寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5